ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 自動車用洗車クロス
ワコーの 洗車用マイクロファイバー
コートフィニッシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60588915
品番
CC-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
至極の軽拭き。極細繊維の1本1本の繊維が余分なWAXコーテイングを綺麗に拭き取ります。車のコーテイング作業に最適です。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル・ナイロン
幅(mm)
400
高さ(mm)
400
危険物の類別
非危険物