ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 自動車用洗車クロス
ワコーの 洗車用PVAスポンジ/セーム
吸水の速 水滴拭き取りクロス+PVA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60588931
品番
CC-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
乾いても裂けにくい高耐久のPVAクロス。PVAを加工したクロスで吸水後の拭き後を残しません。耐久性が高く毛羽が残りにくい。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル・ナイロン・PVA
幅(mm)
330
高さ(mm)
620
危険物の類別
非危険物