ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 洗車スポンジ/ブラシ
ワコーの 洗車スポンジ(柄付き)
サンカクヘッドホイール洗浄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60588940
品番
CS-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
先端の三角形状がホイールの隙間に入り込み汚れをかきだします。筒状のヘッドは肉厚なスポンジを内臓しておりホイールをソフトに洗えます。巻き黒ファイバー生地をメッシュ生地の2層構造で耐久性能が高いです。
用途
車の洗車
材質
ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン・TPO
幅(mm)
60
高さ(mm)
360
奥行(mm)
40
危険物の類別
非危険物