ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 自動車用洗車クロス
ワコーの 洗車用PVAスポンジ/セーム
プレミアム吸水リッチ PVAクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60588949
品番
CSP-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
特殊製法で抜群の吸水性。生地表面の微細気孔による毛細管現象で、抜群の吸水性・保水性を発揮します。エンボスのエッジ部分で細かい水滴も逃がさず吸水します。コーテイング施工車に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥
259
¥
285
税込
用途
車の洗車
材質
PVA
幅(mm)
320
高さ(mm)
430
危険物の類別
非危険物