画像準備中

プレミアム吸水リッチ 水滴拭き取りクロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60588958 品番CSP-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2枚重ね構造で抜群の吸水力。フラットな編み構造がボデイやガラス面に吸い付くように水滴をしっかりと拭き取るクロスです。極細繊維のミクロの隙間による毛細管現象で水滴を素早く取り込みます。メンテナンス剤の拭き取りにも最適です。

用途車の洗車 材質ポリエステル・ナイロン 幅(mm)380 高さ(mm)380 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする