ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 洗車モップ
泡神威 柄付き洗車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60588967
品番
CS-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ムートン調生地でソフトにボデイを洗えます。ふわふわ泡でボデイに優しく洗車可能です。アーチ状の新ヘッド機構がボデイに吸い付く様な密着感を生み出します。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル・アクリル・羊毛・PP・TPE・スポンジグリップ
幅(mm)
190
高さ(mm)
400
奥行(mm)
120
危険物の類別
非危険物