※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
今村紙工の ベッド関連
今村紙工の 防水シーツ
不織布ベットカバー 1100×2000 1本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
エアレイド不織布45g/m
2
、PEラミネート15μ
注文コード
60589141
品番
BS-1100×2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
不織布の使い捨てベッドカバーです。ロール状で保管がしやすく、ミシン目が入っているので切り離しも楽です。1本で25回分使用できます。
用途
介護施設、病院、鍼灸院、接骨院、エステ等でご使用いただけます。
材質
エアレイド不織布45g/m
2
、PEラミネート15μ
寸法(mm)
【1カット】1100×2000
質量(kg)
1本あたり3.7
色
白
種類
ラミネート加工あり
寸法
1100mm×50m巻