3/22より値下げ!現場を応援
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60596588
品番
TA122DHV-1
参考基準価格(税別)
¥97,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
79,980
バスケットに入れる
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
収納ケース付き。
取付ねじ
ゲージ:1/8″NPT
ホース長さ(cm)
バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA132AA)
連成計(MPa)
-0.1〜5.0
接続ポート
ホース:5/16″ フレア