イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60596667
品番
TA124YV-1
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
1/4"フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド
取付ねじ
ゲージ:1/8″NPT
ホース長さ(cm)
バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA134AA)
低圧連成計(MPa)
ー0.1〜1.8(TA141YF)
高圧連成計(MPa)
-0.1〜3.8(TA140YF)
接続ポート
ホース:1/4″フレア(TA124YG)