イチネンTASCO
イチネンTASCOの 継手・パイプ
イチネンTASCOの 継手
イチネンTASCOの 銅管用継手
バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60597410
品番
TA230MV-2B
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)
銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他
【六角】24
ストローク(mm)
接続:10.5
全長(mm)
126
入数(個)
1
適合銅管外径(mm)
6.35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材