※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA230MV-3A バルブ付銅管接手3/8(中間接続用) イチネンTASCO 60597428 TA230MV-3A バルブ付銅管接手3/8(中間接続用) イチネンTASCO 60597428

バルブ付銅管接手3/8(中間接続用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60597428 品番TA230MV-3A
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)

その他【六角】24 全長(mm)131 入数(個)1 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする