07581ウォームエアテックフライトジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60598399 品番 07581
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

かさ高起毛メッシュの裏地使用で保温性を生む空気層を作り出し、耐久撥水・防風加工した軽量ストレッチシェルの超軽防寒フライトジャケット。UVカット機能。ユニセックス。

ディープネイビー サイズM 胸囲(cm)109 着丈(cm)68 裄丈(cm)63 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする