シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの トップス
シンメンの 秋冬 トップス
07581ウォームエアテックフライトジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60598715
品番
07581
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
かさ高起毛メッシュの裏地使用で保温性を生む空気層を作り出し、耐久撥水・防風加工した軽量ストレッチシェルの超軽防寒フライトジャケット。UVカット機能。ユニセックス。
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
135
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%