02512アーリエスカーゴ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60599765 品番 02512
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ストレスフリーな動作をもたらす4WAYストレッチ。吸汗速乾でUVカット機能。ユニセックスカーゴパンツ。02510のジャケットとコーディネイト。

ピンブラック サイズ4L 股下(cm)80 ウエスト(cm)90-95 渡幅(cm)37.5 素材ナイロン90%・ポリウレタン10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする