※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316L ステンレスチューブ EPグレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60617247 品番EP 19.05x1.24x2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。

長さ(mm)2000(公差+1%以下) 厚さ(mm)1.24 タイプシームタイプ:シームレス 寸法Ra:10μ inch以下、Ry:(max)0.5μm以下 外径(Φmm)19.05 表面仕上げEP
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,300 / 税込 ¥4,730
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,730 / 税込 ¥5,203
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする