ナカトミ
ナカトミの 空調/換気関連部品
ナカトミの 換気扇本体
ナカトミの 壁埋込形換気扇
換気扇(フィルター付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60617430
品番
N-VF20F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
フィルター付きで羽根に油がつきにくくお掃除がラクラクです。
電源コードの左右取出し可能です。
引きひもスイッチ式です。
フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
付属品
木ネジ×4本
仕様
PL保険加入
材質
樹脂/スチール
質量(kg)
2.1
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
26/29
取付寸法(mm)
木枠:250角
騒音値(dB)
44/49
保証期間
1年
色(本体)
ホワイト
風量(m
3
/h)
336/372
羽根寸法(cm)
Φ20
本体寸法(cm)
幅30.1×奥行15.3×高さ31.1
注意
※個人宅様配送不可商品です。