三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 器具本体 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
部品(別売):連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
注文コード
60618690
品番
EL-LH-BK43009
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合
部品(別売):連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
長さ(mm)
1284
幅(mm)
300
質量(kg)
4.4
取付
埋込
サイズ
40形
高さ(mm)
107
材質(本体)
鋼板(白色塗装)
埋め込み寸法(mm)
300×1257
LED使用数(個)
非常時LED一般出力
ライトユニット
別売
注意
※照明器具本体のみの販売です。ランプは別売りです。
※
※断熱施工では使用できません。
※
※必ず適合のライトユニットと組み合わせてご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません