三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 器具本体 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
トラフタイプ
適合
部品(別売):連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03
注文コード
60618699
品番
EL-LH-LK40703
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合
部品(別売):連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03
長さ(mm)
1250
幅(mm)
115
質量(kg)
1.7
取付
直付
サイズ
40形
高さ(mm)
57
材質(本体)
鋼板(白色塗装)
タイプ
トラフタイプ
LED使用数(個)
非常時LED一般出力
ライトユニット
別売
注意
※照明器具本体のみの販売です。ランプは別売りです。
※
※断熱施工では使用できません。
※
※必ず適合のライトユニットと組み合わせてご使用ください。