LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 器具本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ逆富士タイプ 適合部品(別売):連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 注文コード60618708 品番EL-LH-VK42303
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はタイプ・適合など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品(別売):連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 長さ(mm)1250 幅(mm)230 質量(kg)2.5 取付直付 サイズ40形 高さ(mm)57 材質(本体)鋼板(白色塗装) タイプ逆富士タイプ LED使用数(個)非常時LED一般出力 ライトユニット別売
注意
※照明器具本体のみの販売です。ランプは別売りです。

※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする