LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60618751 品番 MY-B42043/10/W AHZ
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
セット内容(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42043WAHZ 材質(本体)鋼板白色仕上 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)13.1(200V時) 本体質量(kg)2.3 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1860 埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)(Nは器具台数) 明るさ(Lm)2000 光色白色 明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※従来蛍光灯器具連続取付専用形とは長手方向の埋込穴が異なります。リニュアルの際はご注意ください。

※器具端部に連結構造があるため、連結器具は必要ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする