LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60618891 品番 MY-B42043/20/D AHZ
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
セット内容(器具本体)EL-LH-B42210、(ライトユニット)EL-LU42043DAHZ 材質(本体)鋼板白色仕上 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)13.1(200V時) 本体質量(kg)3.1 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)148.0(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1940 埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)(Nは器具台数) 明るさ(Lm)2000 光色昼光色 明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結器具は必要ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする