適合部品:連結金具REB69
セット内容(器具本体)EL-LHB42202、(ライトユニット)EL-LU42043DAHZ
材質(本体)鋼板白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5〜100%
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)13.1(200V時)
本体質量(kg)2.4
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)148.0(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1940
埋め込み寸法(mm)220×1235
明るさ(Lm)2000
光色昼光色
明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵