セット内容(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHZ
材質(本体)鋼板白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5〜100%
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)16.4(200V時)
本体質量(kg)2.3
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)137.1(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2250
埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)(Nは器具台数)
明るさ(Lm)2500
光色温白色
明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵