セット内容(器具本体)EL-LH-B42210、(ライトユニット)EL-LU42543DAHZ材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4(200V時)本体質量(kg)3.1平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)146.9(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2410埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)(Nは器具台数)明るさ(Lm)2500光色昼光色明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵