LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 固定出力 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60620047 品番 MY-B425431/D AHZ
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合部品:連結金具REB69 セット内容(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU42543DAHZ 材質(本体)鋼板白色仕上 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)16.4(200V時) 本体質量(kg)2 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)146.9(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2410 埋め込み寸法(mm)150×1235 明るさ(Lm)2500 光色昼光色 明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする