セット内容(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU42543LAHZ材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4(200V時)本体質量(kg)3.3平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)134.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2200埋め込み寸法(mm)220×1235対応オプションマルチファインルーバL4000、格子ルーバL4892A、乳白カバーB4332A明るさ(Lm)2500光色電球色明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵