LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60620501 品番 MY-B430446/W AHTN
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
適合部品:連結金具REB69 セット内容(器具本体)EL-LH-B42204、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN 材質(本体)鋼板白色仕上 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)18.9(200V時) 本体質量(kg)6.2 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)156.6(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2960 埋め込み寸法(mm)220×1235 明るさ(Lm)3200 光色白色 明るさFHF32形x1灯器具高出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱材施工では使用できません

※Myシリーズ埋込形学校用[黒板灯]はDI(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする