セット内容(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
取付方式埋込形
使用温度範囲(℃)5〜35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)13.1(200V時)
本体質量(kg)7.9
平均演色評価数(Ra)83
清浄度推奨:クラス6
色温度(K)5000
材質(カバー)強化ガラス透明
エネルギー消費効率(Lm/W)134.3(200V時)
材質(枠)アルミアルマイト仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1760
埋め込み寸法(mm)220×1230
明るさ(Lm)2000
光色昼白色
明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵