仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:自己点検リモコンRZB03
セット内容(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU20846NAHTN
サイズ20形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ非常時LED一般出力タイプ
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)7.1(200V時)
本体質量(kg)1.9
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
電池4H15DB(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)94.3(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)670
認定番号型式:3AE-1077
埋め込み寸法(mm)220×618
明るさ(Lm)800
光色昼白色
明るさFLR20形x1灯器具相当
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵