LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)12.7(200V時) 色温度(K)3000 注文コード60621359 品番MY-BH215435C/L AHTN
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は定格消費電力・色温度など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 セット内容(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21543LAHTN サイズ20形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)12.7(200V時) 本体質量(kg)2.2 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)3000 電池4H15DB(Ni-MH) エネルギー消費効率(Lm/W)107.8(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1370 認定番号型式:3AE-1077 埋め込み寸法(mm)300×639 明るさ(Lm)1600 光色電球色 明るさFHF16形x1灯器具高出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする