LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)15.1(200V時) 色温度(K)5000 注文コード60621858 品番MY-BH420433C/N AHZ
参考基準価格(税別)¥95,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は定格消費電力・色温度など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 セット内容(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHZ サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED高出力タイプ 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)15.1(200V時) 本体質量(kg)2.9 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 電池7H15DB(Ni-MH) エネルギー消費効率(Lm/W)127.1(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1920 認定番号型式:3AE-1078 埋め込み寸法(mm)220×1235 明るさ(Lm)2000 光色昼白色 明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする