07041 パネルソーハンディ精密目150 岡田金属工業所(ゼットソー) 60624822 07041 パネルソーハンディ精密目150 岡田金属工業所(ゼットソー) 60624822 07041 パネルソーハンディ精密目150 岡田金属工業所(ゼットソー) 60624822 07041 パネルソーハンディ精密目150 岡田金属工業所(ゼットソー) 60624822 07041 パネルソーハンディ精密目150 岡田金属工業所(ゼットソー) 60624822

パネルソーハンディ精密目150

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60624822 品番07041
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。
薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。
目は細かく、スムーズな切れ味。
刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性!
エラストマー樹脂製で、グリップエンドを少し太くして握りやすい形状に。

刃渡り(mm)157 ピッチ(mm)0.9 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-01
用途:
アルミアングルの切断
製造業

木工でゼットソーの商品を使っていて、切れ味が非常に良いのでアルミ用にも買ってみました。予想通り切れ味良いです。
信頼できるメーカーです。

対象商品:
60624822
2020-11-28
用途:
アクリル、プラスティックパイプの切断
教育・研究機関

これは素晴らしいです。材料への食いつきや裁断跡の仕上がり、文句なしです。これからはちょっとした細工はこのノコを多用することになるでしょう。

対象商品:
60624822
2018-11-24
用途:
ガラスエポキシ板・アルミ板の切断

切れ味がとても良く、切断作業が楽にできるように
なりました。満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする