20131 レシプロソー 金属用 岡田金属工業所(ゼットソー) 60624856 20131 レシプロソー 金属用 岡田金属工業所(ゼットソー) 60624856 20131 レシプロソー 金属用 岡田金属工業所(ゼットソー) 60624856

レシプロソー 金属用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 60624856 品番 20131
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!

刃渡り(mm)130 用途金属用 トラスコ品番818-4573 材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼) 質量(g)56 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60624856
2021-06-17
用途:
金属管の切断
建設業・工事業

さすがゼットソー切れます。耐久性は分かりませんがこのまま使用していきたいと思います。

対象商品:
60624865
2021-02-26
用途:
片付けで使用
製造業

不燃ごみの細かな金属部分を簡単に切削する事が出来て大変重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする