タビックUマジックタイプ

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60624926 品番 TVCUMWI
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズ(cm)23 足幅3E エンジ 形状ミドルカット 種類作業靴 長さ(cm)約14.5 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)約310(26cm) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプたびぐつ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
斜面の植木
株式会社中日ランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

地下足袋が決まりなのですが、これの方がしっかりと地面を掴んで歩きやすいです。助かりました。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
高所作業
建設業・工事業

10年以上リピートしています。足首を支えてくれるので安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
87064616
2025-04-29
用途:
農作業
山口農園 様 (農・林・水産業)

耐久性はいまいちですけど、蒸れにくくて砂や土が入りにくいので、毎年購入しています。

4人が参考にしています
対象商品:
60624935
2024-04-22
用途:
屋外作業用

何の問題なく使用でき、役立っています。満足しています。

対象商品:
87064652
2022-11-16
用途:
木工作業

ハイカットタイプで木粉などが中に入らないので助かります。
サイズは普段履いている靴と同じでちょうど良い具合です。
価格も安価で助かります。
カラーバリエーションがあると更に購入しやすくなると思います。
今後に期待します。

2人が参考にしています
対象商品:
87064616
2023-01-02
用途:
農作業に
農・林・水産業

マジックテープなので、履くのも脱ぐのも簡単でよいかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60624962
2021-11-04
用途:
園芸用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ぴったりフィットするので、履き心地抜群。砂も入らず、ちょうどいい

2人が参考にしています
対象商品:
60624926
2021-09-11
用途:
農作業
阿部農園 様 (農・林・水産業)

探してました。マジックテープの足袋でミドルカット。女性向けの小さいサイズは特に珍しいですね。価格も安いし、お洒落です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする