UCP201C4HR5 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工 60625723

UCP201C4HR5 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工 60625723
UCP201C4HR5 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工 60625723

耐熱用ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
軸径(Φmm)12
内容量1個注文コード60625723品番UCP201C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐熱用グリース(HR5)標準封入

寸法A(mm)38寸法B(mm)31寸法H(mm)30.2寸法H1(mm)15寸法H2(mm)62寸法J(mm)95寸法L(mm)127寸法N(mm)13寸法N1(mm)19寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)12材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形質量(kg)0.65種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200基本静定格荷重(kN)6.6基本動定格荷重(kN)12.8取付ボルトの呼びM10内部すきま予圧記号軸受:C4ベアリング呼び番号UC201標準軸受箱の呼び番号P203グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする