寸法A(mm)54寸法B(mm)49.2寸法H(mm)49.2寸法H1(mm)19寸法H2(mm)100寸法J(mm)137寸法L(mm)184寸法N(mm)17寸法N1(mm)25寸法S(mm)19軸径(Φmm)40材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形質量(kg)1.92種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200基本静定格荷重(kN)17.9基本動定格荷重(kN)29.3取付ボルトの呼びM14内部すきま予圧記号軸受:C4ベアリング呼び番号UC208標準軸受箱の呼び番号P208グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム