寸法A(mm)25.5寸法A0(mm)33.3寸法A1(mm)12寸法A2(mm)15寸法B(mm)31寸法J(mm)64寸法L(mm)86寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)12形状角フランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)グリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形質量(kg)0.63種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200基本静定格荷重(kN)6.6基本動定格荷重(kN)12.8取付ボルトの呼びM10記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4ベアリング呼び番号UC201標準軸受箱の呼び番号F204材質(ゴムシール)シリコンゴム