曜日別特売
UCF210C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 旭精工 60625915

UCF210C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 旭精工 60625915
UCF210C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 旭精工 60625915
UCF210C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 旭精工 60625915

耐熱用角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)50
内容量1個注文コード60625915品番UCF210C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
寸法A(mm)40寸法A0(mm)54.6寸法A1(mm)18寸法A2(mm)22寸法B(mm)51.6寸法J(mm)111寸法L(mm)143寸法N(mm)16寸法S(mm)19軸径(Φmm)50形状角フランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)グリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形質量(kg)2.36種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200基本静定格荷重(kN)23.2基本動定格荷重(kN)35.5取付ボルトの呼びM14記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4ベアリング呼び番号UC210標準軸受箱の呼び番号F210材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする