基本定格荷重(kN)Cr:19.6
Cor:11.3
寸法A(mm)31寸法A0(mm)40.2寸法A1(mm)14寸法A2(mm)18寸法B(mm)38.1寸法H(mm)148寸法J(mm)117寸法L(mm)80寸法N(mm)16寸法S(mm)15.9軸径(Φmm)30形状ひしフランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)グリスニップル有り荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形質量(kg)0.9種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC206取付ボルトの呼びM14記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム