曜日別特売
UCFL207C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60625985

UCFL207C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60625985
UCFL207C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60625985
UCFL207C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60625985

耐熱用ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)35
内容量1個注文コード60625985品番UCFL207C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
基本定格荷重(kN)
Cr:25.9
Cor:15.4
寸法A(mm)34寸法A0(mm)44.4寸法A1(mm)16寸法A2(mm)19寸法B(mm)42.9寸法H(mm)161寸法J(mm)130寸法L(mm)90寸法N(mm)16寸法S(mm)17.5軸径(Φmm)35形状ひしフランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)グリスニップル有り荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形質量(kg)1.2種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC207取付ボルトの呼びM14記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする