曜日別特売
UCFL209C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60626003

UCFL209C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60626003
UCFL209C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60626003
UCFL209C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60626003

耐熱用ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
軸径(Φmm)45
内容量1個注文コード60626003品番UCFL209C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
基本定格荷重(kN)
Cr:33
Cor:20.5
寸法A(mm)38寸法A0(mm)52.2寸法A1(mm)18寸法A2(mm)22寸法B(mm)49.2寸法H(mm)188寸法J(mm)148寸法L(mm)108寸法N(mm)19寸法S(mm)19軸径(Φmm)45形状ひしフランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)グリスニップル有り荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形質量(kg)1.9種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC209取付ボルトの呼びM16記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする