寸法A(mm)20.5寸法A0(mm)28.3寸法A1(mm)7寸法A2(mm)10寸法A3(mm)5寸法B(mm)31寸法H3(mm)62寸法J(mm)78寸法J1(mm)55.1寸法L(mm)100寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)20形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)質量(kg)0.84種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC204取付ボルトの呼びM10記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6材質(ゴムシール)シリコンゴム