寸法A(mm)26寸法A0(mm)40.2寸法A1(mm)12.5寸法A2(mm)10寸法A3(mm)12寸法B(mm)49.2寸法H3(mm)105寸法J(mm)132寸法J1(mm)93.3寸法L(mm)160寸法N(mm)16寸法S(mm)19軸径(Φmm)45形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)質量(kg)2.42種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC209取付ボルトの呼びM14記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)33基本定格荷重Cor(kN)20.5材質(ゴムシール)シリコンゴム