寸法A(mm)40寸法A0(mm)61.4寸法A1(mm)16寸法A2(mm)17寸法A3(mm)14寸法B(mm)74.6寸法H3(mm)150寸法J(mm)177寸法J1(mm)125.1寸法L(mm)215寸法N(mm)19寸法S(mm)30.2軸径(Φmm)70形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)質量(kg)6.4種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC214取付ボルトの呼びM16記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)62基本定格荷重Cor(kN)44材質(ゴムシール)シリコンゴム