寸法A(mm)42寸法A0(mm)67.3寸法A1(mm)16寸法A2(mm)18寸法A3(mm)16寸法B(mm)82.6寸法H3(mm)170寸法J(mm)200寸法J1(mm)141.4寸法L(mm)240寸法N(mm)23寸法S(mm)33.3軸径(Φmm)80形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)質量(kg)8.6種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC216取付ボルトの呼びM20記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)72.5基本定格荷重Cor(kN)53材質(ゴムシール)シリコンゴム