寸法A(mm)43寸法A0(mm)58.4寸法A1(mm)20寸法A2(mm)25寸法A4(mm)69寸法A5(mm)75寸法A6(mm)9寸法A7(mm)10寸法B(mm)55.6寸法J(mm)130寸法L(mm)162寸法N(mm)19寸法S(mm)22.2軸径(Φmm)55形状角フランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)グリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200基本静定格荷重(kN)29.4基本動定格荷重(kN)43取付ボルトの呼びM16記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム