寸法A(mm)63寸法A0(mm)87.6寸法A1(mm)26寸法A2(mm)36寸法A5(mm)111寸法A7(mm)16寸法B(mm)85.7寸法J(mm)175寸法L(mm)220寸法N(mm)23寸法S(mm)34.1軸径(Φmm)85形状角フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC217取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)8.77記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号F217内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)83.5基本定格荷重Cor(kN)61.8材質(ゴムシール)シリコンゴム