寸法A(mm)43寸法A0(mm)58.4寸法A1(mm)20寸法A2(mm)25寸法A4(mm)69寸法A5(mm)75寸法A6(mm)9寸法A7(mm)10寸法B(mm)55.6寸法H(mm)224寸法J(mm)184寸法L(mm)130寸法L1(mm)134寸法N(mm)19寸法S(mm)22.2軸径(Φmm)55形状ひしフランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)グリスニップルひしフランジ形ユニット荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形質量(kg)3.2種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC211取付ボルトの呼びM16記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム