曜日別特売
UCFL212C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60626554

UCFL212C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60626554
UCFL212C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60626554
UCFL212C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60626554

耐熱用ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)60
内容量1個注文コード60626554品番UCFL212C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
基本定格荷重(kN)
Cr:52.5
Cor:36.1
寸法A(mm)48寸法A0(mm)68.7寸法A1(mm)20寸法A2(mm)29寸法A4(mm)80寸法A5(mm)86寸法A6(mm)10寸法A7(mm)11寸法B(mm)65.1寸法H(mm)250寸法J(mm)202寸法L(mm)140寸法L1(mm)144寸法N(mm)23寸法S(mm)25.4軸径(Φmm)60形状ひしフランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)グリスニップルひしフランジ形ユニット荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形質量(kg)4.1種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC212取付ボルトの呼びM20記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする