寸法A(mm)54寸法A0(mm)75.4寸法A1(mm)24寸法A2(mm)31寸法A5(mm)98寸法A7(mm)16寸法B(mm)74.6寸法H(mm)265寸法J(mm)216寸法L(mm)160寸法L1(mm)163寸法N(mm)23寸法S(mm)30.2軸径(Φmm)70形状ひしフランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)グリスニップルひしフランジ形ユニット荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形質量(kg)6種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC214取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)6記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FL214内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)62基本定格荷重Cor(kN)44材質(ゴムシール)シリコンゴム